Timken 395A-3 konisk rullelagerkjegle er sylindrisk i form med en avsmalnende indre overflate designet for å støtte aksiale og radielle belastninger samtidig som den letter jevn rotasjonsbevegelse. Det er en avgjørende komponent i bil-, romfarts- og produksjonsindustrien.
Egenskaper:
- Timken 395A-3 lagerkonus er en imperial enhet (dimensjoner i tommer) med et stemplet stålbur for holdbarhet under langvarig bruk.
- Den har en statisk lastekapasitet på 125 kN og en dynamisk lastekapasitet på 98.9 kN.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan rengjøre denne Parker 17G hurtigkoblingen?
A. Du kan rengjøre den med en mild vaskemiddel- og vannblanding for å fjerne smuss eller urenheter. Skyll den grundig, sørg for at den er helt tørr før du bruker den.
Q. Hvordan installerer og fjerner du koniske rullelagerkjegler under vedlikehold?
A. Koniske rullelagerkjegler monteres på en aksel og festes med en låsemutter eller andre festemetoder. Under vedlikehold kan de fjernes ved å løsne festene og skyve kjeglen av skaftet.
Sp. Kan jeg bruke koniske rullelagerkjegler i både horisontal og vertikal orientering?
A. Koniske rullelagerkjegler er allsidige og kan brukes i både horisontal og vertikal orientering så lenge de er riktig smurt og installert.
Sp. Hva er rollen til den ytre ringen i et konisk rullelager?
A. Den ytre ringen (også kjent som koppen) arbeider med den koniske rullelagerkjeglen for å fordele og støtte belastningene.
Q. Hva er forskjellen mellom en enkeltrads og en dobbelrads konisk rullelagerkjegle?
A. En enrads konisk rullelagerkjegle har en rad med rulleelementer, mens en dobbeltrads konisk rullelagerkjegle har to parallelle rader. Dobbeltradske kjegler tåler høyere belastning og er større i størrelse.