THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00395 Flat Stock Messing 360 1/2 x 1 1/2 6 fot | AB8XAJ 2ABC4

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00395 Flat Stock Messing 360 1/2 x 1 1/2" 6 fot

Vare: AB8XAJ Modell: CUREC00395Kryssref: 2ABC4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 970 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat lager
Legeringstype360
FinishMølle
HardhetsskalaRb
Lengde6"
Lengde Toleranse+/- 3.000 "
MaterialeMessing
TemperHalv hardt
Tykkelse1 / 2 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "
typenGenerelt formål
Typisk hardhetB78
Typisk strekkfasthet58,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke45,000 PSI
Bredde1.5 "
Bredde Toleranse+/- 0.012 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7409290010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleranseTykkelseBreddePris
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00161 Messing i flat lager 360 1/8 x 3/8 "6 ft L | AB2YGJ 1PTN2 CUREC001616"+/- 3.000 "1 / 8 "3 / 8 "255NOK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00544 Messing flat lager 360 1/8 x 1/2 "6 ft L | AB2YGK 1PTN3 CUREC005446"+/- 3.000 "1 / 8 "1 / 2 "302NOK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01170 Flat Stock Messing 360 1/8 x 5/8" 3 ft L | AB2YGL 1PTN4 CUREC011703ft.+/- 1.000 "1 / 8 "5 / 8 "212NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00945 Flat Stock Messing 360 1/8 x 1 "6 ft L | AB2YGN 1PTN7 CUREC009456"+/- 3.000 "1 / 8 "1"595NOK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00291 Flat Stock Messing 360 1/8 x 1 1/2 "3 ft | AB2YGQ 1PTN9 CUREC002913ft.+/- 1.000 "1 / 8 "1.5 "475NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUREC00940 Flat Stock Messing 360 1/8 x 2 "3 ft L | AB2YGT 1PTP3 CUREC009403ft.+/- 1.000 "1 / 8 "2"612NOK
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01094 Flat Stock Messing 360 1/8 x 2 1/2" 3 ft | AB2YGU 1PTP4 CUREC010943ft.+/- 1.000 "1 / 8 "2.5 "729NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00395 Flat Stock Messing 360 1/2 x 1 1/2" 6 fot
2 970 NOK / enhet