DAYTON 4YU22 Motor Psc 1/2 Hp 860 115/230v 48z Oao | AE2PFN

DAYTON 4YU22 Motor Psc 1/2 Hk 860 115/230v 48z Oao

På lager
Vare: AE2PFN Modell: 4YU22

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 446 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneBall
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator inkludertJa
Kondensator påkrevdInkludert
DutyKontinuerlig luft over
KabinettOpen Air-Over
Frame48Z
Forsterker med full belastning6.0/3.0
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel8 9 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringBase
RPM på typeskilt860
Antall hastigheter1
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkeviddeUnder 1000
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde3"
AkselorienteringHele vinkelen
Stud mønster6-3/16 x 5-3/16"
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.2825
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8501404040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFrameLagreneKroppsdia.Forsterker med full belastningHPHzIsolasjonsklasseLengde Mindre akselPris
DAYTON 1AGF8 Motor Shaded Pole 1/20 Hk 1550 115v 4.4 Odp | AA8 VCR 1AGF84.4Ermet4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "2 537 NOK
DAYTON 1AGF9 Motor Psc 1/8 Hk 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YErmet5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "3 114 NOK
DAYTON 3LU71 Motor 1 / 6hk Direkte / kjøreblåsere | AC9ZGF 3LU7148YZErmet5.625 "2.11/660B5.187 "2 099 NOK
DAYTON 3LU72 Motor 1/6hk Direkte/drevet blåser | AC9ZGG 3LU7248YZErmet5.625 "1.1-11/660B5.187 "2 176 NOK
DAYTON 3LU73 Motor 1/4hk Direkte/drevet blåser | AC9ZGH 3LU7348YZErmet5.625 "3.71/460B5.437 "2 883 NOK
DAYTON 3LU74 Motor 1/4hk Direkte/drevet blåser | AC9ZGJ 3LU7448YZErmet5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "3 699 NOK
DAYTON 3LU75 Motor 1/4hk Direkte/drevet blåser | AC9ZGK 3LU7548YZErmet5.625 "41/460B5.437 "2 814 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YU22 Motor Psc 1/2 Hk 860 115/230v 48z Oao
8 446 NOK / enhet