THOMSON 521H35A+1240 profilskinne, 1240 mm lang, størrelse 35 mm, høypresisjonskvalitet, A-stil, stål | AH2NXE 2HVZ9

THOMSON 521H35A+1240 profilskinne, 1240 mm lang, størrelse 35 mm, høypresisjonskvalitet, A-stil, stål

På lager
Vare: AH2NXE Modell: 521H35A+1240Kryssref: 2HVZ9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 870 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProfil Ball Rail
Byråets samsvarDIN 645-1
Montering Hole Center til Center80mm
Monteringshull fra akselenden20mm
MonteringshullstørrelseM8
Antall skinnehull16
Total høyde29.5mm
Total lengde1240mm
Samlet bredde35mm
SkinnefinishHerdet stål
SkinnematerialeHerdet stål
SkruetypeHex Head
Temp. Område-40 - 80C, 120C Maks
TrådstørrelseM8
typen500 Series

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)135.89
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8482990500
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
THOMSON 521H30A+1000 profilskinne, 1000 mm lang, størrelse 30 mm, høypresisjonskvalitet, A-stil, stål | AL9KZC 2HVZ1 521H30A + 10007 002 NOK
THOMSON 521H20A+1000 profilskinne, 1000 mm lang, størrelse 20 mm, høypresisjonskvalitet, A-stil, stål | AM2KCF 2HVX2 521H20A + 10006 633 NOK
THOMSON 521H25A+460 profilskinne, 460 mm lang, størrelse 25 mm, høypresisjonskvalitet, A-stil, stål | AM2PXJ 2HVX8 521H25A + 4603 013 NOK
THOMSON 521H20A+220 profilskinne, 220 mm lang, størrelse 20 mm, høypresisjonskvalitet, A-stil, stål | AM3DFB 2HVW6 521H20A + 2201 617 NOK
THOMSON 521H35A+440 profilskinne, 440 mm lang, størrelse 35 mm, høypresisjonskvalitet, A-stil, stål | AM3JYY 2HVZ5 521H35A + 4403 287 NOK
THOMSON 521H25A+820 profilskinne, 820 mm lang, størrelse 25 mm, høypresisjonskvalitet, A-stil, stål | AM4CPA 2HVY1 521H25A + 8205 325 NOK
THOMSON 521H20A+160 profilskinne, 160 mm lang, størrelse 20 mm, høypresisjonskvalitet, A-stil, stål | AM4DQH 2HVW5 521H20A + 1601 122 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON 521H35A+1240 profilskinne, 1240 mm lang, størrelse 35 mm, høypresisjonskvalitet, A-stil, stål
8 870 NOK / enhet