THOMSON 1 SOFT CTL 72 Aksel Karbonstål 1.000 tommer D 72 tommer | AC2DGX 2HXL6

THOMSON 1 MYK CTL 72 aksel karbonstål 1.000 tommer D 72 tommer

Vare: AC2DGX Modell: 1 SOFT CTL 72Kryssreferanse: 2HXL6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 570 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lageraksel
Dia. Toleranse Maks.1.000 "
Dia. Toleranse Min.0.997 "
Finish8 Ra Maks
Lengde72 "
MaterialeKarbonstål
Skaft Dia.1"
typenUherdet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.281
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)184.15
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7215500090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeSkaft Dia.typenPris
THOMSON QS 12 MM 1000 aksel, 60 kasse, 11.99 / 12.00 mm diameter, klasse MM, 1000 mm lang | AC2DGK 2HWP9 QS 12 MM 1000Lineær lager hurtigaksel1000mm12mm60 Sak740NOK
THOMSON QS 16 MM 1000 aksel, 60 kasse, 15.99 / 16.00 mm diameter, klasse MM, 1000 mm lang | AC2DGL 2HWR4 QS 16 MM 1000Lineær lager hurtigaksel1000mm16mm60 Sak933NOK
THOMSON QS 20 MM 500 aksel, 60 boks, 19.99 / 20.00 mm diameter, klasse MM, 500 mm lang | AC2DGM 2HWR7 QS 20 MM 500Lineær lager hurtigaksel500mm20mm60 Sak642NOK
THOMSON QS 20 MM 2000 aksel, 60 kasse, 19.99 / 20.00 mm diameter, klasse MM, 2000 mm lang | AC2DGN 2HWT1 QS 20 MM 2000Lineær lager hurtigaksel2000mm20mm60 Sak2 580 NOK
RFQ
THOMSON QS 25 MM 2000 aksel, 60 kasse, 24.99 / 25.00 mm diameter, klasse MM, 2000 mm lang | AC2DGP 2HWT5 QS 25 MM 2000Lineær lager hurtigaksel2000mm25mm60 Sak3 255 NOK
RFQ
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 48 Skaft karbonstål 0.625 tommer D 48 tommer | AC2DGR 2HXK1 5/8 MYK CTL X 48Lineær lageraksel48 "0.625 "Uherdet709NOK
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 72 Aksel karbonstål 0.625 tommer D 72 tommer | AC2DGT 2HXK3 5/8 MYK CTL X 72Lineær lageraksel72 "0.625 "Uherdet828NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON 1 MYK CTL 72 aksel karbonstål 1.000 tommer D 72 tommer
1 570 NOK / enhet