THERN 462 snekkeutstyr med brems 1000 Lb. | AC8TKV 3DNZ4

THERN 462 Håndvinsj Snekkegir Med Brems 1000 Lb.

På lager
Vare: AC8TKV Modell: 462Kryssreferanse: 3DNZ4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 372 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvinsj
1. lagets lastekapasitet1000 lb.
Trommelkapasitet for 3/16 tommer Kabel61 ft.
RammefargeRød
Ramme FinishKorrosjonsbestandig maling
RammematerialeStål
Girutveksling15:1
GirutstyrOrmutstyr
Handle Lengde9"
Total høyde13.375 "
Total lengde6.5 "
Samlet bredde10.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.52
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8425190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brems inkludert (Ja)
    • Trommelkapasitet for 1/8 tommer Kabel (140 fot)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeRammefargeRamme FinishSamlet breddeRammematerialeGirutvekslingGirutstyrHandle LengdePris
THERN M4022 Håndvinsj tannhjul med brems 1000 Lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "iriserendeSink belagt9"Stål2.85:1Spurgear8.5 "6 165 NOK
THERN M4022PB Spinnutstyr med vinsj med brems 1000 Lb. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "iriserendeSink belagt12.125 "Stål2.85:1Spurgear11 "7 557 NOK
THERN M4042PBSS håndspirerutstyr med brems 1000 lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "NaturligElektropolert13 25 / 32 "Rustfritt stål3.83:1Spurgear11 "18 859 NOK
THERN M4312 Spinnutstyr for håndvinsj 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "iriserendeSink belagt12 11 / 16 "Stål14.7:1Spurgear11 "10 677 NOK
THERN M4312PB Spinnutstyr med vinsj med brems 2000 Lb. | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "iriserendeSink belagt14.5 "Stål14.7:1Spurgear11 "12 634 NOK
THERN M4312PBSS Spinnutstyr med vinsj med brems 2000 Lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "NaturligElektropolert14.5 "Rustfritt stål14.7:1Spurgear11 "21 803 NOK
THERN 4622PB snekkeutstyr med vinsj med brems 1000 Lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "Rødemalje11 13 / 16 "Stål15:1Ormutstyr8.5 "11 781 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERN 462 Håndvinsj Snekkegir Med Brems 1000 Lb.
6 372 NOK / enhet