TENSABARRIER 889U-1P-1P-STD-NO-S4X-C Barrier Post With Belt, Steel, Polished Chrome, 38 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Post Dia | CU6HDP 20YM12

TENSABARRIER 889U-1P-1P-STD-NO-S4X-C Barrier Post With Belt, Steel, Polished Chrome, 38 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Post Dia

På lager
Vare: CU6HDP Modell: 889U-1P-1P-STD-NO-S4X-CKryssreferanse: 20YM12

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarrierepost med belte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
TENSABARRIER 889B-33-33-STD-Y5-NV-C Barrierestolpe med belte, metall, svart, 38 tommers stolpehøyde, 2 1/2 tommers stolpediameter | CU6GLT 410C80 889B-33-33-STD-Y5-NV-CBarrierepost med belte3 446 NOK
TENSABARRIER 889B-33-21-STD-NO-RAX-C Barrierestolpe med belte, metall, rød, 38 tommers stolpehøyde, 2 1/2 tommers stolpediameter | CU6GLU 54EE36 889B-33-21-STD-NO-RAX-CBarrierepost med belte2 802 NOK
TENSABARRIER 890R-1S-1S-1S-STD-NO-B9X-C Barrierestolpe med belte, metall, satengkrom, 40 1/2 tomme stolpehøyde, 2 tommers stolpediameter | CU6GLV 54EE77 890R-1S-1S-1S-STD-NO-B9X-CBarrierepost med belte3 027 NOK
TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-R5X-C Barrierestolpe med belte, polykarbonat, klar, 38 tommers stolpehøyde, 2 1/2 tommers stolpediameter | CU6GLX 30RF67 TCLB-33-MAX-NO-R5X-CBarrierepost med belte2 733 NOK
TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-D4X-C Barrierestolpe med belte, polykarbonat, klar, 38 tommers stolpehøyde, 2 1/2 tommers stolpediameter | CU6GLY 30RF69 TCLB-33-MAX-NO-D4X-CBarrierepost med belte2 733 NOK
TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-L5X-C Barrierestolpe med belte, polykarbonat, klar, 38 tommers stolpehøyde, 2 1/2 tommers stolpediameter | CU6GLZ 30RF68 TCLB-33-MAX-NO-L5X-CBarrierepost med belte2 733 NOK
TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-G6X-C Barrierestolpe med belte, polykarbonat, klar, 38 tommers stolpehøyde, 2 1/2 tommers stolpediameter | CU6GMA 30RF65 TCLB-33-MAX-NO-G6X-CBarrierepost med belte2 733 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENSABARRIER 889U-1P-1P-STD-NO-S4X-C Barrier Post With Belt, Steel, Polished Chrome, 38 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Post Dia
2 432 NOK / enhet