TENSABARRIER

Tensabarrier-katalogen inkluderer veggmonterte uttrekkbare barrierer, taubarrierer, bærbare stolper og tau, tilbehør til stolper, stive barrierekomponenter, beltebarriere og stolpetilbehør og mer. Tensabarrier uttrekkbare beltesperrer har et patentert bremsesystem inkludert doble bremsesko for å la båndet falle på gulvet når det slippes før det sakte trekkes tilbake i stolpen, noe som gjør den uttrekkbare barrieren trygg og holdbar. Merket produserer også et bredt utvalg av uttrekkbare beltestøtter, som dual-line og mottakerstolper, i messing og krom. Tensabarrier uttrekkbare barrierebånd har stålkonstruksjon, som gir robuste og holdbare uttrekkbare barrierer som tåler miljøer med mye trafikk. Disse uttrekkbare barrierebåndene tilbyr en universell base, som lar gjenstander med hjul, for eksempel buggies, rullestoler og traller, rulle over uten hindringer, noe som sikrer tilgjengelighet for alle.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

TENSABARRIER Veggmonterte uttrekkbare barrierer

Veggmonterte uttrekkbare barriererUttrekkbare beltebarrierer bestående av et kraftig vevd polyesterbelte med en bremsemekanisme for langsom og sikker tilbaketrekking. Kom utstyrt med en låsende ende for å forhindre utilsiktet utløsning (423 produkter)

TENSABARRIER Tausperrer

Taubarrierer(17 produkter)

TENSABARRIER Bærbare stolper og tau

Bærbare stolper og tauStål / PVC-stolper utstyrt med uttrekkbare belter for å kontrollere folkemengden og skape ordnede køområder. Tilgjengelig i 2- og 6-tommers belte-modeller med trykte forsiktighetsmeldinger (1707 produkter)

TENSABARRIER Post Top Tilbehør

Post topp tilbehørInkluderer akrylskilt, skiltrammer, kunngjøringsskjermer, stikkontakter, hetter og V-veggbraketter som er ideelle for bruk med barrierestolper (77 produkter)

TENSABARRIER stive barrierekomponenter

Stive barriere komponenterForhåndskonfigurerte stive barrierer som gjør det mulig å montere forskjellige gjenstander med redusert installasjonstid. Har en bulke- og ripebestandig overflate. Tilgjengelig i 1 - 8 komponentmottakerportvarianter (22 produkter)

TENSABARRIER Beltesperre-mottakerstolper

Beltebarriere mottaker innleggADA-kompatible barrieremottakerstolper designet for å gi maksimal kontroll over publikum og sikkerhet, med mulighet for et ekstra belte på utvalgte modeller. Har gulvbeskyttere i gummi for å forhindre riper på gulvet (258 produkter)

TENSABARRIER skiltholdere

Skiltholdere(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Tensabarrier MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Vestil-, Vision- og Lavi-modeller. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, Raptor Supplies har tilsvarende Tensabarrier-produkter tilgjengelig.

Hvorfor oss?

Disse Tensabarrier-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse Tensabarrier-produktene transportert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Tensabarrier

Tensabarrier-katalogen inkluderer veggmonterte uttrekkbare barrierer, taubarrierer, bærbare stolper og tau, tilbehør til stolper, stive barrierekomponenter, beltebarriere og stolpetilbehør og mer. Tensabarrier uttrekkbare beltesperrer har et patentert bremsesystem inkludert doble bremsesko for å la båndet falle på gulvet når det slippes før det sakte trekkes tilbake i stolpen, noe som gjør den uttrekkbare barrieren trygg og holdbar. Merket produserer også et bredt utvalg av uttrekkbare beltestøtter, som dual-line og mottakerstolper, i messing og krom. Tensabarrier uttrekkbare barrierebånd har stålkonstruksjon, som gir robuste og holdbare uttrekkbare barrierer som tåler miljøer med mye trafikk. Disse uttrekkbare barrierebåndene tilbyr en universell base, som lar gjenstander med hjul, for eksempel buggies, rullestoler og traller, rulle over uten hindringer, noe som sikrer tilgjengelighet for alle.

Store handelsnavn

Tensaclear Barrier Post

Tensaclear Barrier Post

Denne gjennomsiktige polykarbonatstolpen tilbyr allsidighet i publikumskontroll og dens klare design gjør det mulig å sette inn reklameartikler eller trykte meldinger, noe som øker merkevarens synlighet. Holdbar og tilpasningsdyktig, kan dette innlegget fylles på stedet. Tensaclear er en robust, engasjerende løsning for effektive publikum...

ledelse, sømløst sammenslåing av salgsfremmende muligheter med pålitelig publikumskontroll.

RB1 Rollabarrier

RB1 Rollabarrier

Det er en banebrytende Tensator-innovasjon og den originale, fullt utstyrte uttrekkbare barrieren på hjul for enkel mobilitet. Nestingsfunksjonen muliggjør bevegelse av opptil tre stolper samtidig, noe som tillater køoppsett og demontering opptil 3 ganger raskere enn andre. Rollabarrier har en hekkebase ...

som tillater sikker lagring med 50 % mindre gulvplass enn standard Tensabarriers.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde barriereposter?

  • Inspiser regelmessig hver barrierestolpe for tegn på skade, slitasje eller funksjonsfeil. Se etter sprekker, bulker eller bøyde komponenter som kan kompromittere den strukturelle integriteten.
  • Hold barrierestolpene rene ved å tørke dem regelmessig med en fuktig, ren klut. Bruk en mild såpeløsning eller et ikke-slipende rengjøringsmiddel for mer gjenstridige flekker eller smuss.
  • Unngå å bruke slipende materialer eller sterke kjemikalier som kan skade stolpens overflate.
  • Hvis barrieresystemet ditt inkluderer uttrekkbare bånd, inspiser det for slitasje, rifter eller tegn på slitasje. Skift ut skadet webbing umiddelbart for å opprettholde effektiviteten til barrieren.
  • Hvis barrierestolpene har bevegelige deler, for eksempel uttrekkbare belter, påfør et silikonbasert smøremiddel for å sikre jevn drift. Smør eventuelle hengsler eller ledd som anbefalt av produsenten.
  • Sjekk og stram eventuelle løse muttere, bolter eller skruer for å opprettholde stabiliteten til barrierestolpen. Sørg for at alle tilkoblinger er sikre for å forhindre vingling eller ustabilitet.

Tilbyr Transbarrier skilt som skal festes til bomstolpen for fare- eller meldingsindikasjon?

Ja, merket tilbyr Transbarriere akrylskilt for visuell fareindikasjon.