TENSABARRIER Veggmonterte uttrekkbare barrierer

Uttrekkbare beltebarrierer bestående av et kraftig vevd polyesterbelte med en bremsemekanisme for langsom og sikker tilbaketrekking. Kom utstyrt med en låsende ende for å forhindre utilsiktet utløsning

filtre

TENSABARRIER -

Uttrekkbare beltesperrer

StilModellBeltefargeBelte lengdeBeltemeldingFinishtypenPris (eks. mva)
A896-STD-33-STD-NO-S3X-C-7.5ft.-Svart / hvit stripeWall Mount1 374NOK
B896-STD-35-MAX-NO-B9X-CSvart13ft.-GulVeggenhet1 537NOK
C897-15-C-33-NO-B9X-ASvart15ft.-SvartVeggenhet1 740NOK
D897-30-S-21-NO-B9X-CSvart30ft.-RødVeggenhet2 999NOK
E896-STD-28-STD-NO-B9X-CSvart7.5ft.-GrønnVeggenhet1 138NOK
F896-STD-35-STD-NO-B9X-CSvart7.5ft.-GulVeggenhet1 138NOK
G896-STD-1P-STD-NO-B9X-CSvart7.5ft.-Polert ChromeVeggenhet1 290NOK
H897-24-C-21-NO-B9X-ASvart24ft.-RødVeggenhet2 991NOK
H897-15-C-21-NO-B9X-ASvart15ft.-RødVeggenhet1 740NOK
D897-24-S-21-NO-B9X-CSvart24ft.-RødVeggenhet3 883NOK
I896-STD-21-MAX-NO-B9X-CSvart13ft.-RødVeggenhet1 537NOK
J897-30-C-33-NO-B9X-ASvart30ft.-SvartVeggenhet3 255NOK
K896-STD-23-STD-NO-B9X-CSvart7.5ft.-BlåVeggenhet1 138NOK
L897-30-C-1P-NO-B9X-ASvart30ft.-Polert ChromeVeggenhet3 774NOK
M896-STD-28-MAX-NO-B9X-CSvart13ft.-GrønnVeggenhet1 537NOK
N897-24-C-1P-NO-B9X-ASvart24ft.-Polert ChromeVeggenhet3 529NOK
D897-15-S-21-NO-B9X-CSvart15ft.-RødVeggenhet1 838NOK
O897-15-S-35-NO-B9X-CSvart15ft.-GulVeggenhet1 838NOK
P897-30-C-35-NO-B9X-ASvart30ft.-GulVeggenhet3 255NOK
Q896-STD-33-STD-NO-B9X-CSvart7.5ft.-SvartVeggenhet1 138NOK
R897-30-S-1P-NO-B9X-CSvart30ft.-Polert ChromeVeggenhet3 129NOK
N897-15-C-1P-NO-B9X-ASvart15ft.-Polert ChromeVeggenhet2 059NOK
S897-30-S-33-NO-B9X-CSvart30ft.-SvartVeggenhet2 999NOK
T896-STD-21-STD-NO-B9X-CSvart7.5ft.-RødVeggenhet1 138NOK
J897-24-C-33-NO-B9X-ASvart24ft.-SvartVeggenhet2 991NOK
TENSABARRIER -

Veggmonterte uttrekkbare barrierer

StilModellSakPris (eks. mva)
A897-15-R-33-NO-D4X-CBarrierepost med belte2 705NOK
B896-STD-33-STD-NO-B1X-CBarrierepost med belte1 760NOK
C897-24-C-35-NO-D4X-CBarrierepost med belte4 187NOK
D897-30-S-33-NO-RHX-CBarrierepost med belte3 912NOK
E897-30-M-35-NO-Y5X-DBarrierepost med belte4 729NOK
F896-RMV-33-STD-NO-Y5XBarrierepost med belte1 760NOK
G897-24-M-35-NO-YAX-DBarrierepost med belte4 346NOK
H897-15-R-33-NO-YAX-CBarrierepost med belte2 705NOK
I897-24-C-33-NO-D4X-CBarrierepost med belte4 187NOK
J897-30-M-21-NO-R5X-DBarrierepost med belte4 729NOK
K896-MAG-21-STD-NO-R5X-CBarrierepost med belte1 760NOK
L897-15-S-35-NO-RHX-CBarrierepost med belte1 908NOK
M897-15-S-33-NO-RHX-CBarrierepost med belte1 908NOK
N897-15-C-21-NO-RAX-CBarrierepost med belte2 418NOK
O897-15-M-33-NO-R5X-DBarrierepost med belte2 705NOK
P897-24-S-33-NO-05X-CBarrierepost med belte3 440NOK
QKASSETT-STD-Y5-NV-CCassette2 851NOK
R896-STD-33-STD-Y5-NV-CUttrekkbar Belt Barrier2 442NOK
S891-33-MAX-Y5-CUttrekkbar Belt Barrier1 440NOK
T891-33-MAX-D4-CUttrekkbar Belt Barrier1 479NOK
U896-STD-1P-STD-Y5-NV-CUttrekkbar Belt Barrier2 442NOK
V897-24-S-21-Y5-NV-CUttrekkbar Belt Barrier4 840NOK
W896-STD-89-STD-Y5-NV-CUttrekkbar Belt Barrier2 442NOK
X897-15-S-33-Y5-NV-CUttrekkbar Belt Barrier3 090NOK
Y897-24-S-35-Y5-NV-CUttrekkbar Belt Barrier4 840NOK
TENSABARRIER -

Veggfeste med tape 15 fot

ModellSakPris (eks. mva)
897-15-S-33-NO-S3X-CAF3QAY1 323 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?