TENNSCO VBL6-1218-1MED GRÅ Eskeskap montert 12 tommer Bredde 18 tommer D

Vare: AF3QAK Modell: VBL6-1218-1MED GRÅKryssreferanse: 8ART5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 334 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksskap
Montert / Umontertmontert
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
HåndtakstypeHengelås Hasp
Legacy6 "ben inkludert
Lås TypeHar plass til valgfri innebygd sylinderlås og / eller hengelås
Skapkonfigurasjon(1) Bred, (6) Person
SkapdørtypeVentilert
LåsesystemHengelås Hasp
MaterialeStål
Åpningsdybde16.875 "
Åpningshøyde10.625 "
Åpningsbredde9.625 "
Generell dybde18 "
Total høyde78 "
Samlet bredde12 "
NivåetSeks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.19
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLåsesystemMontert / UmontertFARGEÅpningsdybdeÅpningsbreddeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
TENNSCO BK5-121512-1MG Skapskap Umontert 10-13 / 16 tommers høyde | AB3GEX 1RZW3 BK5-121512-1MGHengelås HaspUmontertGrå13.875 "9.625 "15 "66 "12 "-
RFQ
TENNSCO BK5-121512-3MG Boksskap Umontert 10-13/16 tommer høyde | AB3GEY 1RZW4 BK5-121512-3MGHengelås HaspUmontertGrå13.875 "9.625 "15 "66 "36 "-
RFQ
TENNSCO BK6-121512-1MG Skapskap Umontert 10-13 / 16 tommers høyde | AB3GEZ 1RZW5 BK6-121512-1MGHengelås HaspUmontertGrå13.875 "9.625 "15 "78 "12 "4 918 NOK
RFQ
TENNSCO BK6-121512-3MG Skapskap Umontert 10-13 / 16 tommers høyde | AB3GFA 1RZW6 BK6-121512-3MGHengelås HaspUmontertGrå13.875 "9.625 "15 "78 "36 "12 034 NOK
RFQ
TENNSCO BK5-121512-1SD Skapskap Umontert 10-13 / 16 tommers høyde | AB3GFF 1RZX2 BK5-121512-1SDHengelås HaspUmontertSand13.875 "9.625 "15 "66 "12 "-
RFQ
TENNSCO BK5-121512-3SD Box Locker Umontert 10-13/16 tommers høyde | AB3GFG 1RZX3 BK5-121512-3SDHengelås HaspUmontertSand13.875 "9.625 "15 "66 "36 "-
RFQ
TENNSCO BK6-121512-1SD Boksskap Umontert 6-lags 12 tommers bredde | AB3GFH 1RZX4 BK6-121512-1SDHengelås HaspUmontertSand13.875 "9.625 "15 "78 "12 "4 918 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO VBL6-1218-1MED GRÅ Eskeskap montert 12 tommer Bredde 18 tommer D
9 334 NOK / enhet