TENNSCO BU-964896PS Starter Bulk lagringsstativ 96 tommer B x 96 tommer Høyde | AF4ZJN 9RZ96

TENNSCO BU-964896PS Starter Bulk lagringsstativ 96 tommer B x 96 tommer høyde

Vare: AF4ZJN Modell: BU-964896PSKryssreferanse: 9RZ96
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

12 273 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBulk lagringsstativ, startpakke
Kapasitet per hylle2150 lb.
FARGEGrå
DekksmaterialePartikkeltavle
Dybde48 "
FinishBakt emalje
Høyde96 "
Lastekapasitet10,000 lb.
Materiale14 ga. Stål
Antall hyller3
Bredde96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 189.9
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)243.84
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetStrålekapasitetKapasitet per hylleMaterialeBreddeFARGEDekksmaterialeDybdePris
TENNSCO 6940 oppbevaringsstativ starter enhet 60 "x 36" x 96 ", sponplate | AF3DTX 7B449 69403800 lb.3800 lb.3800 lb.Stål60 "Medium gråspon36 "8 566 NOK
TENNSCO 6940 Oppbevaringsstativ starter enhet 60 "x 48" x 96 ", sponplate | AF3DTY 7B450 69403800 lb.3800 lb.3800 lb.Stål60 "Medium gråspon48 "9 602 NOK
TENNSCO 6940 oppbevaringsstativ starter enhet 72 "x 24" x 96 ", sponplate | AF3DTZ 7B451 69402750 lb.2750 lb.2750 lb.Stål72 "Medium gråspon24 "7 704 NOK
TENNSCO 6940 oppbevaringsstativ starter enhet 72 "x 36" x 96 ", sponplate | AF3DUA 7B452 69402750 lb.2750 lb.2750 lb.Stål72 "Medium gråspon36 "9 441 NOK
TENNSCO 6940 oppbevaringsstativ starter enhet 72 "x 48" x 96 ", sponplate | AF3DUB 7B453 69402750 lb.2750 lb.2750 lb.Stål72 "Medium gråspon48 "10 834 NOK
TENNSCO 6940 oppbevaringsstativ starter enhet 96 "x 24" x 96 ", sponplate | AF3DUC 7B454 69402150 lb.2150 lb.2150 lb.Stål96 "Medium gråspon24 "9 235 NOK
TENNSCO 6940 oppbevaringsstativ starter enhet 96 "x 36" x 96 ", sponplate | AF3DUD 7B455 69402150 lb.2150 lb.2150 lb.Stål96 "Medium gråspon36 "11 262 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO BU-964896PS Starter Bulk lagringsstativ 96 tommer B x 96 tommer høyde
12 273 NOK / enhet