Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TENNANT 9009028 Posepapir 11.3 liter - Pakke med 6 | AA6UTE 15A769

TENNANT 9009028 Posepapir 11.3 kvart - pakke med 6

På lager
Vare: AA6UTE Modell: 9009028Kryssreferanse: 15A769
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
569NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpose
Høyde23.75 "
Lengde7.875 "
MaterialePapir
GjenbrukKan ikke brukes igjen
Bredde1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode4819400040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeBreddepk. Antall.Pris
TENNANT 9009236 Hepa-papir 3.15 liter - pakke med 10 | AA6URV 15A758 900923610.25 "pose30.75 "1 / 64 "12 105 NOK
TENNANT 9009003 Posepapir 3.5 liter - Pakke med 10 | AA6URW 15A759 900900310.25 "pose34.25 "1 / 64 "11 521 NOK
TENNANT 9007865 Bagpapir 3.8 Quart Pk 16 | AA6UTA 15A764 90078656 5 / 16 "pose15.5 "1 / 64 "15 876 NOK
TENNANT 9009005 Posepapir 11.3 liter - Pakke med 6 | AA6UTD 15A768 900900523.75 "pose7.875 "1 / 8 "1783NOK
TENNANT 9018692 Vakuumpose | CU6FTQ 55EX62 9018692-vacuum Bag--101 083 NOK
TENNANT 9018690 Vakuumpose | CU6FTR 55EX61 9018690-vacuum Bag--10746NOK
TENNANT KTRI05898 Vakuumpose | CU6FTT 55EX53 KTRI05898-vacuum Bag--1901NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNANT 9009028 Posepapir 11.3 kvart - pakke med 6
569NOK / enhet