TENNANT 9007865 Bagpapir 3.8 Quart Pk 16 | AA6UTA 15A764

TENNANT 9007865 Posepapir 3.8 Quart Pk 16

På lager
Vare: AA6UTA Modell: 9007865Kryssreferanse: 15A764

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 876 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpose
Høyde6 5 / 16 "
Lengde15.5 "
MaterialePapir
GjenbrukKan ikke brukes igjen
typenPapir, ikke-gjenbrukbart
Bredde1 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.64
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)45.21
HS kode4819400040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeBreddepk. Antall.Pris
TENNANT 9009236 Hepa-papir 3.15 liter - pakke med 10 | AA6URV 15A758 900923610.25 "pose30.75 "1 / 64 "12 105 NOK
TENNANT 9009003 Posepapir 3.5 liter - Pakke med 10 | AA6URW 15A759 900900310.25 "pose34.25 "1 / 64 "11 521 NOK
TENNANT 9009005 Posepapir 11.3 liter - Pakke med 6 | AA6UTD 15A768 900900523.75 "pose7.875 "1 / 8 "1783NOK
TENNANT 9009028 Posepapir 11.3 liter - Pakke med 6 | AA6UTE 15A769 900902823.75 "pose7.875 "1 / 8 "1569NOK
TENNANT 9018692 Vakuumpose | CU6FTQ 55EX62 9018692-vacuum Bag--101 083 NOK
TENNANT 9018690 Vakuumpose | CU6FTR 55EX61 9018690-vacuum Bag--10746NOK
TENNANT KTRI05898 Vakuumpose | CU6FTT 55EX53 KTRI05898-vacuum Bag--1901NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNANT 9007865 Posepapir 3.8 Quart Pk 16
5 876 NOK / enhet