TEMPCO TPN01422 Flensvarmer uten trykk 12000w | AC3TBT 2VXZ3

TEMPCO TPN01422 Ikke trykkklassifisert flensvarmer 12000w

På lager
Vare: AC3TBT Modell: TPN01422Kryssreferanse: 2VXZ3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-trykksatt flensvarmer
VedleggstypeNEMA 1
FlensematerialeStål
Flensestørrelse6 x 6 "
Min. Fordypningsdybde15-1 / 2 "
Total lengde18.125 "
Fase3
MantelmaterialeIncoloy (R) 800
Spenning480
Watt Tetthet54 kvm.
Watts12,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.22
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8516100080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensematerialeTotal lengdeFaseMantelmaterialeSpenningWatt TetthetWattsPris
TEMPCO TPN01886 Nonpressure Nominell flensvarmer 700w | AC3TBE 2VXX9 TPN01886Rustfritt stål8.5 "1Høy temperatur rustfritt stål24043 kvm.700953NOK
TEMPCO TPN01887 Flensvarmer uten trykk 1500w | AC3TBG 2VXY2 TPN01887Rustfritt stål8.5 "1Høy temperatur rustfritt stål24046 kvm.15002 652 NOK
TEMPCO TPN01173 Flenset varmeapparat stål uten trykk | AC3TBJ 2VXY4 TPN01173Stål13 15 / 16 "3Incoloy (R) 80024024 kvm.25004 140 NOK
TEMPCO TPN01174 Flensvarmer uten trykk 480v | AC3TBL 2VXY6 TPN01174Stål13 15 / 16 "3Incoloy (R) 80048024 kvm.25004 177 NOK
TEMPCO TPN01176 Flensvarmer uten trykk 4000w | AC3TBN 2VXY8 TPN01176Stål19.375 "3Incoloy (R) 80048027 kvm.40004 381 NOK
TEMPCO TPN01416 Flensvarmer uten trykk 9000w | AC3TBQ 2VXZ1 TPN01416Stål18.125 "3Incoloy (R) 80048040 kvm.90006 104 NOK
TEMPCO TPN01177 Ikke-trykksatt flensvarmer 230v | AC3TBV 2VXZ5 TPN01177Stål19.625 "3Incoloy (R) 80023050 kvm.90007 000 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO TPN01422 Ikke trykkklassifisert flensvarmer 12000w
5 947 NOK / enhet