Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO TEC34025 Temperaturkontroller Programmerbar 90-250v relé 2a | AC9EAV 3FXL2

TEMPCO TEC34025 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v relé 2a

På lager
Vare: AC9EAV Modell: TEC34025Kryssreferanse: 3FXL2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktemperatur Controller
alarmer(1) Relé-2A
Control ModePID
Dybde3.12 "
DIN-type1/8
Inngangsspenning90 til 250 VAC
Lengde3.75 "
Produksjon(2) Relé-2A
Strømforbruk12VA
Sensor TypeUniversell programmerbar
BryterfunksjonSPDT, (2) SPST NR
Temp. OmrådeBasert på Input
typenDigitalt
Bredde1.87 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode9032100090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Dobbel rød LED digital skjerm

Produktvarianter

ProduktModellBryterfunksjonControl ModeDybdeBreddeInngangsspenningLengdeProduksjonStrømforbrukPris
TEMPCO TEC55011 Temperaturregulator Programmerbar 90-264v Relé 2a | AC8HWD 3AGA1 TEC55011SPDTPID2.56 "3.75 "90 til 264 VAC3.75 "(2) Relé-2A15VA4 261 NOK
TEMPCO TEC03002 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v Relé 2a | AC9EAH 3FXJ9 TEC03002SPST NRPID4.37 "2"90 til 250 VAC1.05 "(2) Relé-2A10VA2 326 NOK
TEMPCO TEC03013 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v Ssr | AC9EAJ 3FXK1 TEC03013SPST NRPID4.37 "2"90 til 250 VAC1.05 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC og (1) Relé-2A10VA2 128 NOK
TEMPCO TEC03030 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v 4-20ma | AC9EAK 3FXK2 TEC03030SPST NRPID4.37 "2"90 til 250 VAC1.05 "(1) 4-20 mA og (1) Relé-2A10VA2 528 NOK
TEMPCO TEC15002 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v Relé 2a | AC9EAL 3FXK3 TEC15002SPDT, SPST NRPID3.75 "1.87 "90 til 250 VAC1.87 "(2) Relé-2A10VA1 961 NOK
TEMPCO TEC15011 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v Ssr | AC9EAM 3FXK4 TEC15011SPST NRPID3.75 "1.87 "90 til 250 VAC1.87 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC og (1) Relé-2A10VA2 053 NOK
TEMPCO TEC15023 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v 4-20ma | AC9EAN 3FXK5 TEC15023SPST NRPID3.75 "1.87 "90 til 250 VAC1.87 "(1) 4-20 mA og (1) Relé-2A10VA2 166 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO TEC34025 Temperaturregulator Programmerbar 90-250v relé 2a
2 922 NOK / enhet