Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO NHL00113 Båndvarmer 1-1/2 tomme Diameter 240v Stål | AC3TBB 2VXX6

TEMPCO NHL00113 Båndvarmer 1-1/2 Tommer Diameter 240v Stål

På lager
Vare: AC3TBB Modell: NHL00113Kryssreferanse: 2VXX6
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
468NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBandvarmer
amps0.63
Inne i Dia.1.5 "
MaterialeGlimmerisolert stål inne, SS utenfor
Maks. Temp.900 Grader F
Terminalernone
Oppsigelse10 "ledningstråd
Spenning240
Watt Tetthet40 kvm.
Watts150
Bredde1"
Bredde Toleranse+/- 1/16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsInne i Dia.Watt TetthetWattsBreddePris
TEMPCO NHL00101 båndvarmer 900 grader F 1 tommers bredde | AC3TAV 2VXW9 NHL001010.421"47 kvm.1001"514NOK
TEMPCO NHL00103 Båndvarmer 1 tomme Diameter 900 grader F 240v | AC3TAX 2VXX2 NHL001030.631"47 kvm.1501.5 "484NOK
TEMPCO NHL00107 Båndvarmer 900 grader F 1 tomme diameter 240v | AC3TAZ 2VXX4 NHL001071.041"58 kvm.2502"468NOK
TEMPCO NHL00137 båndvarmer 240v stål 1-1 / 2 tommers bredde | AC3TBD 2VXX8 NHL001371.041.5 "45 kvm.2501.5 "468NOK
TEMPCO NHL00121 båndvarmer 2 tommers bredde 900 grader F 240v | AC3TBF 2VXY1 NHL001211.251.5 "40 kvm.3002"515NOK
TEMPCO NHL00143 Båndvarmer 900 grader F 240v 2 tommers diameter | AC3TBH 2VXY3 NHL001431.252"38 kvm.3001.5 "480NOK
TEMPCO NHL00145 Båndvarmer 900 grader F 2 tommers diameter 240v | AC3TBK 2VXY5 NHL001451.672"38 kvm.4002"539NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO NHL00113 Båndvarmer 1-1/2 Tommer Diameter 240v Stål
468NOK / enhet