Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO MXH01930 Båndvarmer Terminalboks 650 grader F 240v | AC3TJB 2VYW2

TEMPCO MXH01930 Båndvarmer Terminalboks 650 grader F 240v

På lager
Vare: AC3TJB Modell: MXH01930Kryssref: 2VYW2
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
2 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBandvarmer
amps3.13
Inne i Dia.4"
MaterialeAluminium Ekstrudering
Maks. Temp.650 Grader F
TerminalerKoblingsboksen
Oppsigelse36 "blyledning med 34" galvanisert rustningskabel
Spenning240
Watt Tetthet47 kvm.
Watts750
Bredde1.5 "
Bredde Toleranse+/- 3/32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.197
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsInne i Dia.Watt TetthetWattsPris
TEMPCO MXH02923 Båndvarmer 240v 650 grader F Terminalboks | AC3TJC 2VYW3 MXH029233.544.5 "47 kvm.8502 877 NOK
TEMPCO MXH02921 båndvarmer 650 grader F 240v 1-1/2 tommers bredde | AC3TJD 2VYW4 MXH029213.335"39 kvm.8002 831 NOK
TEMPCO MXH01931 Båndvarmer 240v Terminalboks 650 grader F | AC3TJE 2VYW5 MXH019312.716"44 kvm.11002 780 NOK
TEMPCO MXH01932 båndvarmer 1-1 / 2 tommers bredde 240v 650 grader F | AC3TJF 2VYW6 MXH019325.427"43 kvm.13003 363 NOK
TEMPCO MXH01933 båndvarmer 240v 650 grader F 1-1/2 tommers bredde | AC3TJG 2VYW7 MXH019336.158"43 kvm.14753 006 NOK
TEMPCO MXH01934 båndvarmer 240v 1-1/2 tommers bredde 650 grader F | AC3TJH 2VYW8 MXH019346.989"43 kvm.16753 408 NOK
TEMPCO MXH01935 båndvarmer 1-1/2 tommers bredde 650 grader F 240v | AC3TJJ 2VYW9 MXH019357.7110 "43 kvm.18503 678 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO MXH01930 Båndvarmer Terminalboks 650 grader F 240v
2 548 NOK / enhet