Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO HDL00008 patron nedsenkningsvarmer 33 kvm. Tommer | AD9JZM 4TCT4

TEMPCO HDL00008 patron nedsenkingsvarmer 33 kvm. tomme

På lager
Vare: AD9JZM Modell: HDL00008Kryssreferanse: 4TCT4
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
1 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron nedsenkningsvarmer
Kontrollområde266 Grader F
FlensematerialePTFE
Min. Fordypningsdybde7-7 / 8 "
PT1 / 2 "
Total lengde8.75 "
Fase1
MantelmaterialeIncoloy (R)
Spenning240
Watt Tetthet33 kvm.
Watts500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPTTotal lengdeSpenningWatt TetthetWattsPris
TEMPCO HDL00001 Varmeapparat for kassett 1-1 / 2 tommer D | AD9JZG 4TCR6 HDL000011 / 2 "2.375 "12041 kvm.1001 117 NOK
TEMPCO HDL00003 patron nedsenkningsvarmer 3-1 / 2 tommer D | AD9JZH 4TCR8 HDL000031 / 2 "4.375 "12039 kvm.2501 145 NOK
TEMPCO HDL00005 patron nedsenkningsvarmer 240v 1000w | AD9JZJ 4TCT1 HDL000051 / 2 "4.375 "240157 kvm.10001 145 NOK
TEMPCO HDL00006 patron nedsenkningsvarmer 4-3 / 8 tommers lengde | AD9JZK 4TCT2 HDL000061 / 2 "4.375 "480157 kvm.10001 145 NOK
TEMPCO HDL00007 Patron nedsenkingsvarmer 7-7/8 tommer D | AD9JZL 4TCT3 HDL000071 / 2 "8.75 "12033 kvm.5001 530 NOK
TEMPCO HDL00009 patron nedsenkningsvarmer 2000w | AD9JZN 4TCT5 HDL000091 / 2 "8.75 "240134 kvm.20001 530 NOK
TEMPCO HDL00011 patron nedsenkningsvarmer | AD9JZP 4TCT7 HDL000111 / 2 "12.875 "12033 kvm.7501 786 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO HDL00008 patron nedsenkingsvarmer 33 kvm. tomme
1 530 NOK / enhet