Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH01621 Stripvarmer 240v 21 tommers lengde 1200 grader F | AC3XKB 2XEJ7

TEMPCO CSH01621 Stripvarmer 240v 21 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC3XKB Modell: CSH01621Kryssreferanse: 2XEJ7
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
882NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon20 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde21 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning240V
Watt Tetthet13W / kvm. i.
Watts750

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
TEMPCO CSH01628 Stripvarmer 30-1/2 tommer lengde 1200 grader F | AC2UMZ 2MXG7 CSH0162829.5 "30.5 "8W / kvm. i.1 103 NOK
TEMPCO CSH00178 Stripvarmer 17-7 / 8 tommers lengde 1200 grader F | AC3XJG 2XEG7 CSH0017816.875 "17.875 "15W / kvm. i.812NOK
TEMPCO CSH00180 Stripvarmer 23-3 / 4 tommers lengde 1200 grader F | AC3XKF 2XEK2 CSH0018022.75 "23.75 "10W / kvm. i.946NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH01621 Stripvarmer 240v 21 tommer Lengde 1200 grader F
882NOK / enhet