Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH01628 Stripvarmer 30-1/2 tommer lengde 1200 grader F | AC2UMZ 2MXG7

TEMPCO CSH01628 Stripvarmer 30-1/2 tomme Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC2UMZ Modell: CSH01628Kryssreferanse: 2MXG7
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
1 103 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon29.5 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde30.5 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning240V
Watt Tetthet8W / kvm. i.
Watts750

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.747
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)83.06
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
TEMPCO CSH00178 Stripvarmer 17-7 / 8 tommers lengde 1200 grader F | AC3XJG 2XEG7 CSH0017816.875 "17.875 "15W / kvm. i.812NOK
TEMPCO CSH01621 Stripvarmer 240v 21 tommers lengde 1200 grader F | AC3XKB 2XEJ7 CSH0162120 "21 "13W / kvm. i.882NOK
TEMPCO CSH00180 Stripvarmer 23-3 / 4 tommers lengde 1200 grader F | AC3XKF 2XEK2 CSH0018022.75 "23.75 "10W / kvm. i.946NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH01628 Stripvarmer 30-1/2 tomme Lengde 1200 grader F
1 103 NOK / enhet