Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH01609 Stripvarmer 19-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC3XJN 2XEH4

TEMPCO CSH01609 Stripvarmer 19-1/2 tomme Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC3XJN Modell: CSH01609Kryssreferanse: 2XEH4
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
824NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon18.5 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde19.5 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning240V
Watt Tetthet7W / kvm. i.
Watts350

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)50.04
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
TEMPCO CSH00174 Stripvarmer 240v 12 tommers lengde 1200 grader F | AC3XHK 2XEE5 CSH0017411 "12 "12W / kvm. i.741NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH01609 Stripvarmer 19-1/2 tomme Lengde 1200 grader F
824NOK / enhet