Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 25PA20 nøkkelidentifikator Medium assortert - pakke med 20 | AB8JUY

BATTALION 25PA20 nøkkelidentifikator Medium assortert - pakke med 20

På lager
Vare: AB8JUY Modell: 25PA20

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelidentifikator
FARGEAssortert
MaterialeSilisiumgummi
Total lengde15 / 16 "
Ring Dia.11/16 tommer
typenMedium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 25PA20 nøkkelidentifikator Medium assortert - pakke med 20
44NOK / enhet