Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH00172 Strip Varmeapparat 10-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC3XGV 2XEC9

TEMPCO CSH00172 Stripvarmer 10-1/2 tomme Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC3XGV Modell: CSH00172Kryssreferanse: 2XEC9
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
767NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon9.5 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde10.5 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning120V
Watt Tetthet11W / kvm. i.
Watts250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeTerminalerWatt TetthetPris
TEMPCO CSH00068 stripevarmer 10-1/2 tommer lengde 1200 grader F | AC3XDU 2XDX7 CSH000689.5 "10.5 "Offset12W / kvm. i.654NOK
TEMPCO CSH00344 Stripvarmer 120v 8 tommers lengde 1200 grader F | AC3XGL 2XEC1 CSH003447"8"Parallel17W / kvm. i.584NOK
TEMPCO CSH01600 Stripvarmer 120v 12 tommers lengde 1200 grader F | AC3XHD 2XED8 CSH0160011 "12 "Parallel9W / kvm. i.672NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH00172 Stripvarmer 10-1/2 tomme Lengde 1200 grader F
767NOK / enhet