Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH00344 Stripvarmer 120v 8 tommers lengde 1200 grader F | AC3XGL 2XEC1

TEMPCO CSH00344 Stripvarmer 120v 8 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC3XGL Modell: CSH00344Kryssreferanse: 2XEC1
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
584NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon7"
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde8"
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning120V
Watt Tetthet17W / kvm. i.
Watts250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeTerminalerWatt TetthetPris
TEMPCO CSH00068 stripevarmer 10-1/2 tommer lengde 1200 grader F | AC3XDU 2XDX7 CSH000689.5 "10.5 "Offset12W / kvm. i.654NOK
TEMPCO CSH00172 Strip Varmeapparat 10-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC3XGV 2XEC9 CSH001729.5 "10.5 "Parallel11W / kvm. i.767NOK
TEMPCO CSH01600 Stripvarmer 120v 12 tommers lengde 1200 grader F | AC3XHD 2XED8 CSH0160011 "12 "Parallel9W / kvm. i.672NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH00344 Stripvarmer 120v 8 tommer Lengde 1200 grader F
584NOK / enhet