Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER ZCKE63 Grensebryter Hodestempel F/xckj Grens | AF9FZQ 2EJ15

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE63 Grensebryterhodestempel F/xckj Grens

På lager
Vare: AF9FZQ Modell: ZCKE63Kryssreferanse: 2EJ15

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
903NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
Aktuatorlengde0.43 "
AktuatorplasseringSide
Aktuatorstilplunger
amps3A / 0.27A
Kontakt skjemaIKKE RELEVANT
IP RatingIkke rangert
BevegelseOmnidirectional
NEMA-vurderingIkke rangert
Driftsstyrke4.50 in.-lb
Drifts Temp.-25 grader til 70 grader F
Reise~~POS=TRUNC0.24 "
SpenningsverdierIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8538908080

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Momentary

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeAktuatorplasseringampsBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris
TELEMECANIQUE SENSORER ZCEF0 Grensebryterhodestempel | AF7JPW 21HK63 ZCEF00.94 "GodIKKE RELEVANTVertikal0.60 in.-lb0.2 "484NOK
TELEMECANIQUE SENSORER ZCKD10 Grensebryter Hodestempel F/xckl | AF9FYJ 2EH99 ZCKD100.93 "God3A / 0.27AIkke spesifisert3.40 in.-lb0.22 "437NOK
TELEMECANIQUE SENSORER ZCKE61 Grensebryter Hodestempel F/xckj | AF9FZP 2EJ14 ZCKE610.43 "GodIKKE RELEVANTOmnidirectional4.50 in.-lb0.24 "782NOK
TELEMECANIQUE SENSORER ZCE10 Grensebryter Hode Stempel Toppaktuator | AG7BJP 4AJ58 ZCE100.39 "GodIKKE RELEVANTOmnidirectional1.90 in.-lb0.2 "211NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE63 Grensebryterhodestempel F/xckj Grens
903NOK / enhet