Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XZCC12MCM50B Intern gjengekobling 125vac/150vdc | AF6HBH 19MJ06

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12MCM50B intern gjengekobling 125vac/150vdc

På lager
Vare: AF6HBH Modell: XZCC12MCM50BKryssreferanse: 19MJ06
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstern trådkontakt
Slutt 1 Antall pins5
Slutt 1 trådM12
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
Slutt 2 Antall pins0
IP Rating67
JakkefargeSvart
Maks. Forsterker3A
Maks. Spenning125VAC / 150VDC
Antall ledere5
Temp. Område-40 grader til 85 grader C
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3
Skipets lengde (cm)7.98
Skipets bredde (cm)5.99
HS kode8536904000

Produktdetaljer:

    • End 1 Kjønn (Mann)
    • End 1 Keyway (singel)
    • End 1 Plug End (rett vinkel)

Produktvarianter

ProduktModellSlutt 1 Antall pinsAntall lederePris
TELEMECANIQUE SENSORER XZCC12MCM40B Intern gjengekobling 125vac/150vdc | AF6HBG 19MJ05 XZCC12MCM40B44214NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XZCC12MDM40B utvendig gjengekobling 125vac/150vdc | AF6HBJ 19MJ07 XZCC12MDM40B44207NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XZCC12MDM50B Intern gjengekobling 125vac/150vdc | AF6HBK 19MJ08 XZCC12MDM50B55252NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12MCM50B intern gjengekobling 125vac/150vdc
234NOK / enhet