Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XU8M18MA230 Fotoelektrisk sensor 0.12m relé nr | AG7EPP 6HH02

TELEMECANIQUE SENSORS XU8M18MA230 Photoelectric Sensor 0.12m Relay No

På lager
Vare: AG7EPP Modell: XU8M18MA230Kryssref: 6HH02

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 691 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body MaterialNikkelbelagt messing
Krets typeSolid State Relé NR
Diameter18mm
Elektrisk forbindelse2m kabel
IP RatingIkke rangert
Lengde82mm
LyskildeInfrarød LED
Maks. Last inn strøm200mA
Maks. Sensing Distance5"
NEMA-vurderingIkke rangert
drifts~~POS=TRUNC25 Hz
Driftstemp. Område-25 grader til 55 grader C
DriftsmodusMørk på
Kraftbehovet24 til 240 VAC / DC
Responstid20.0 msek.
Sensing metodeDiffus bakgrunnsundertrykkelse
FormSylindriske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8541408000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XU8M18MA230 Photoelectric Sensor 0.12m Relay No
3 691 NOK / enhet