Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XCKJ20541H7 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 2no/2nc | AG7BNJ 4B810

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ20541H7 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 2no/2nc

På lager
Vare: AG7BNJ Modell: XCKJ20541H7Kryssreferanse: 4B810
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
2 906 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig endebryter
Aktuatorlengde1.57 "til 3.35"
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende spakarm
amps10
Body Materialsink
Kontakt skjema2NO / 2NC
Dybde1.73 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde3.94 "
IP Rating66
BevegelseCW / CCW
NEMA-vurdering1, 2, 4, 12, 13
Driftsstyrke2.21 tommer
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
Rulle Dia.0.75 "
Rullematerialetermo
Rullebredde0.22 "
Reise~~POS=TRUNC90 Degrees
Spenningsverdier240AC
Bredde1.57 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509055

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSpenningsverdierBreddePris
TELEMEKANIKKE SENSORER ZCKJ404H7 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 2no/2nc | AG7BMU 4B777 ZCKJ404H74.29 "600 VAC/VDC1.67 "2 902 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ20541H7 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 2no/2nc
2 906 NOK / enhet