Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHFLEX FIN0.63RD5 Sleeving 5/8 tommers varmebestandig rød 5 fot | AC3CVK 2RMN5

TECHFLEX FIN0.63RD5 Sleeving 5/8 tommers varmebestandig rød 5 fot

På lager
Vare: AC3CVK Modell: FIN0.63RD5Kryssreferanse: 2RMN5
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
384NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksleeving
Lukk TypeIngen lukking
FARGERød
Dia. Rekkevidde (in.)0.5 til 0.63
Inne i Dia.0.63 "
Lengde5ft.
MaterialeSilikonbelagt glassfiber
Temp. Område-94 til 500 grader F
typen5/8 "varme, slitasje og fuktbestandighet
Veggtykkelse0.08 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7019905050
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdetypenPris
TECHFLEX FIN0.25RD50 ermet 1/4 tommers varmebestandig rød 50 fot | AC3CPN 2RLY1 FIN0.25RD500.250 "50ft.1/4 "varme, slitasje og fuktbestandighet2 650 NOK
TECHFLEX FIN0.25RD5 ermet 1/4 tommers varmebestandig rød 5 føtter | AC3CPP 2RLY2 FIN0.25RD50.250 "5ft.1/4 "varme, slitasje og fuktbestandighet291NOK
TECHFLEX FIN0.38RD50 ermet 3/8 tommers varmebestandig rød 50 fot | AC3CPQ 2RLY3 FIN0.38RD500.38 "50ft.3/8 "varme, slitasje og fuktbestandighet2 811 NOK
TECHFLEX FIN0.75RD5 Sleeving 3/4 inch Heat Resistant Red 5 Feet | AC3CPR 2RLY4 FIN0.75RD50.750 "5ft.3/4 "varme, slitasje og fuktbestandighet445NOK
TECHFLEX FIN0.88RD50 Sleeving 7/8 inch Heat Resistant Red 50 Feet | AC3CPT 2RLY5 FIN0.88RD500.88 "50ft.7/8 "varme, slitasje og fuktbestandighet4 873 NOK
TECHFLEX FIN1.00RD50 Ermet 1 tommers varmebestandig rød 50 fot | AC3CPU 2RLY6 FIN1.00RD501"50ft.1 "Varme, slitasje og fuktbestandighet5 676 NOK
TECHFLEX FIN1.00RD5 Ermet 1 tommers varmebestandig rød 5 føtter | AC3CPV 2RLY7 FIN1.00RD51"5ft.1 "Varme, slitasje og fuktbestandighet625NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHFLEX FIN0.63RD5 Sleeving 5/8 tommers varmebestandig rød 5 fot
384NOK / enhet