Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TECHFLEX DFN2.07BK100 Sleeving 2.07 tommer tøft miljø 100 fot | AC3CPC 2RLW9

TECHFLEX DFN2.07BK100 Sleeving 2.07 tommer tøft miljø 100 fot

På lager
Vare: AC3CPC Modell: DFN2.07BK100Kryssreferanse: 2RLW9
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
4 130 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksleeving
Lukk TypeIngen lukking
FARGESvart
Dia. Rekkevidde (in.)1.95 til 2.07
Inne i Dia.2.07 "
Lengde100ft.
MaterialeVevd nylon
Temp. Område-49 til 302 grader F
typen2.07 "harde miljøer
Veggtykkelse0.09 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.68
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode5806322000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Tøft miljø

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdetypenPris
TECHFLEX DFN0.71BK100 Sleeving 0.71 inch Harsh Environment 100 Feet | AC3CNQ 2RLV7 DFN0.71BK1000.71 "100ft.0.71 "harde miljøer2 356 NOK
TECHFLEX DFN0.83BK100 Sleeving 0.83 inch Harsh Environment 100 Feet | AC3CNR 2RLV8 DFN0.83BK1000.83 "100ft.0.83 "harde miljøer2 409 NOK
TECHFLEX DFN1.00BK50 ermet 1 tommers hardt miljø 50 fot | AC3CNT 2RLV9 DFN1.00BK501"50ft.1 "harde miljøer1 465 NOK
TECHFLEX DFN1.13BK10 Sleeving 1.13 inch Harsh Environment 10 Feet | AC3CNU 2RLW1 DFN1.13BK101.13 "10ft.1.13 "harde miljøer338NOK
TECHFLEX DFN1.13BK100 Sleeving 1.13 inch Harsh Environment 100 Feet | AC3CNV 2RLW2 DFN1.13BK1001.13 "100ft.1.13 "harde miljøer2 784 NOK
TECHFLEX DFN1.25BK10 Sleeving 1.25 tommers tøft miljø 10 fot | AC3CNW 2RLW3 DFN1.25BK101.25 "10ft.1.25 "harde miljøer384NOK
TECHFLEX DFN1.25BK50 ermet 1.25 tommers hardt miljø 50 fot | AC3CNX 2RLW4 DFN1.25BK501.25 "50ft.1.25 "harde miljøer1 747 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHFLEX DFN2.07BK100 Sleeving 2.07 tommer tøft miljø 100 fot
4 130 NOK / enhet