Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 60607 dobbeltgjenget studs, M16 X 2.0 gjengestørrelse, 125 tommers lengde | AG3MXR 33MP73

TE-CO 60607 dobbeltgjenget tapp, M16 X 2.0 trådstørrelse, 125 tommer lengde

På lager
Vare: AG3MXR Modell: 60607Kryssreferanse: 33MP73

Få tak i det Mai 20, mandag
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
97NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse50
FinishSvart oksid
Klasse5
MaterialeMedium karbonstål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde125 "
Rockwell Hardness27 Rc
Skaft TypeRund
System for målingMetric
TrådretningIkke sant
Gjengelengde (A)47mm
Gjengelengde (B)47mm
Gjengelengde TypeLik
TrådstørrelseM16 x 2
Gjengetype6g

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318155000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 60607 dobbeltgjenget tapp, M16 X 2.0 trådstørrelse, 125 tommer lengde
97NOK / enhet