Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 40716 Gjengetapp med dobbel ende, 1/2-13 gjengestørrelse, 10 tommer totallengde, 2Pk | AA9LLJ 1DV31

TE-CO 40716 Gjengetapp med dobbel ende, 1/2-13 gjengestørrelse, 10 tommer totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9LLJ Modell: 40716Kryssref: 1DV31

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

215NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde10 "
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeSquare
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)1.5 "
Gjengelengde (B)1.5 "
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3982
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 40716 Gjengetapp med dobbel ende, 1/2-13 gjengestørrelse, 10 tommer totallengde, 2pk
215NOK /pakke