TB WOODS WE40HS278 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE40 Size, 2.875 inch Bore Dia. | AL6CQW

TB WOODS WE40HS278 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE40-størrelse, 2.875 tommers diameter.

Vare: AL6CQW Modell: WE40HS278
6 183 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibelt akselkoblingsnav
Bore Dia.2-7 / 8 "
Bore Size2 mm
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0020"
BoringstypeFerdig med Keyway
KoblingsstørrelseWE40
ElementtypeDekkkoblingsnav
HP -vurdering @ 100 RPM8.9 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM100
HP -vurdering @ 1200 RPM105
HP -vurdering @ 1750 RPM153
HP -vurdering @ 1800 RPM157 hk
HP -vurdering @ 300 RPM26
HP -vurdering @ 3450 RPM301
HP -vurdering @ 3600 RPM301 hk
HP -vurdering @ 50 RPM4.4
HP -vurdering @ 690 RPM60
HP -vurdering @ 870 RPM76
HubSkaftnav, lei til størrelse
Nav Dia.6.63 "
NavmaterialeLavkullstål
Nav utenfor Dia.6.63 "
NavtypeSkaftnav, lei til størrelse
Navbredde2 1 / 2 "
Keyway3 / 4 "x 3 / 8"
MaterialeLavkullstål
Maks. Vinkeljustering3 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.09375 "
Maks. RPM5000 RPM
Drifts Temp.-40 til 200 grader F
ProdukttypeDura-Flex BTS Hub
Nominell dreiemoment5500 XNUMX lbs.-in.
Sett skruestørrelse5 / 8-11UNC-2B
Setsskrue5 / 8-11UNC-2B
Setsskruelengde1"
Krav til strekkskruemoment100 lbs.
StørrelseWE40
Temp. Vurdering-40 til 200 grader F
MomentområdeLO107010
typenstandard
Vekt14.8 kg

Produktvarianter

ProduktModellNav utenfor Dia.KroppsstilBore Dia.KeywaySporbreddeLengde gjennom boringMaks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.625 tommers diameter. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 272 NOK
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1.125 tommers diameter. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 413 NOK
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.875 tommers diameter. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 386 NOK
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 403 NOK
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.625 tommers Bore Dia. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 808 NOK
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 570 NOK
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE3-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 713 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE40HS278 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE40-størrelse, 2.875 tommers diameter.
6 183 NOK / enhet