TB WOODS WE40H338 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE40-størrelse, 3.375 tommers diameter. | AA6YLG 15E678

TB WOODS WE40H338 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE40-størrelse, 3.375 tommers diameter.

På lager
Vare: AA6YLG Modell: WE40H338Kryssreferanse: 15E678

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 711 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibelt akselkoblingsnav
KroppsstilWE40
Bore Dia.3-3 / 8 "
Bore Size3 mm
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0020"
BoringstypeFerdig med Keyway
KoblingsstørrelseWE40
ElementtypeDekkkoblingsnav
Høyde6.63 "
HP -vurdering @ 100 RPM8.9 hk
HP -vurdering @ 1800 RPM157 hk
HP -vurdering @ 3600 RPM301 hk
HubSkaftnav, lei til størrelse
Nav Dia.6.63 "
Nav utenfor Dia.6.63 "
Navbredde2 1 / 2 "
Ideell forTallrike industrielle applikasjoner, inkludert pumper, motorer, kompressorer
Nøkkelstørrelse (in.)7/8 x 7 / 16
Keyway7 / 8 "x 7 / 16"
Utløpslengde2.50 inn.
Sporbredde7 / 8 "
Lengde gjennom boring2.5 "
MaterialeLavkullstål
Maks. Vinkeljustering3 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.09375 "
Maks. RPM5000 RPM
Drifts Temp.-40 til 200 grader F
Utenfor Dia.6.63 "
ProdukttypeDura-Flex BTS Hub
Nominell dreiemoment5500 XNUMX lbs.-in.
Sett skruestørrelse5 / 8-11UNC-2B
Setsskrue5 / 8-11UNC-2B
Setsskruelengde1 1 / 4 "
Stedskrue plasseringOne Over Keyway
Krav til strekkskruemoment100 lbs.
Vekt13.1 kg
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.895
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8483608000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNav utenfor Dia.KroppsstilBore Dia.KeywaySporbreddeLengde gjennom boringMaks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.625 tommers diameter. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 272 NOK
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1.125 tommers diameter. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 413 NOK
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 0.875 tommers diameter. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 386 NOK
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE2-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 403 NOK
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.625 tommers Bore Dia. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 808 NOK
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE3 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 570 NOK
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE3-størrelse, 1 tommers diameter. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 713 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE40H338 Dura-Flex BTS-nav, lavkarbonstål, WE40-størrelse, 3.375 tommers diameter.
8 711 NOK / enhet