TB WOODS TL50403316 Taper Lock Bushing, Steel, 5040 Size, 3.1875 inch Bore Dia., Standard Keyway | BA3KKZ

TB WOODS TL50403316 konisk låsebøssing, stål, 5040 størrelse, 3.1875 tommers diameter, standard nøkkelspor

På lager
Vare: BA3KKZ Modell: TL50403316

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper-Lock bøssing
Boltsirkel Dia.6.72 "
Bore Dia.3-3 / 16 "
Bore Size3 mm
BoringstypeFerdig med Keyway
Bushingstandard
Foringstypestandard
Koblingsstørrelse5040
Dimensjon A7"
Dimensjon B4"
maskinvareTommerserien
Nøkkelstørrelse3 / 4 "x 3 / 8"
Keywaystandard
MaterialeStål
MonteringstypeKonvensjonell
ProdukttypeTaper Lock-bøssing
Størrelse5040
moment~~POS=TRUNC126000 XNUMX lbs.-in.
Momentområde126000 XNUMX lb-in
typenstandard
Vekt34 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.255

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBoltsirkel Dia.Bore Dia.Maks. MomentStørrelsemoment~~POS=TRUNCMomentområdeVektPris
TB WOODS TL12109/16 konisk låsebøssing, stål, 1210 størrelse, 0.5625 tommers diameter, standard nøkkelspor | AJ9TYJ TL12109 / 16Stål1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 lbs.222NOK
RFQ
TB WOODS TL121034 konisk låsebøssing, stål, 1210 størrelse, 0.75 tommers diameter, standard nøkkelspor | AJ9TZA TL121034Stål1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 lbs.222NOK
RFQ
TB WOODS TL121013/16 konisk låsebøssing, stål, 1210 størrelse, 0.8125 tommers diameter, standard nøkkelspor | AJ9TZF TL121013 / 16Stål1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 lbs.222NOK
RFQ
TB WOODS TL121078 Taper Lock Busing, Stål, 1210 Størrelse, 0.875 tommers Bore Dia., Standard Keyway | AJ9TZN TL121078Stål1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 lbs.222NOK
RFQ
TB WOODS TL121015/16 konisk låsebøssing, stål, 1210 størrelse, 0.9375 tommers diameter, standard nøkkelspor | AJ9TZV TL121015 / 16Stål1 3 / 4 "15 / 16 "3600 XNUMX lb-in12103600 XNUMX lbs.-in.-0.5 kg222NOK
RFQ
TB WOODS TL12101 konisk låsebøssing, stål, 1210 størrelse, 1 tommers diameter, standard nøkkelspor | AJ9UAC TL12101Stål1 3 / 4 "1"3600 XNUMX lb-in12103600 XNUMX lbs.-in.-0.5 kg222NOK
RFQ
TB WOODS TL1210118 Taper Lock Busing, Stål, 1210 Størrelse, 1.125 tommers Bore Dia., Standard Keyway | AJ9UAM TL1210118Stål1 3 / 4 "1-1 / 8 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.5 kg222NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS TL50403316 konisk låsebøssing, stål, 5040 størrelse, 3.1875 tommers diameter, standard nøkkelspor
4 779 NOK / enhet