Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS AK1712 FHPBoredtosize V-Belt Sheave, Cast Iron, 4L Type Belt, 1.5625 inch Hub Dia. | AE6FJY 5RHY3

TB WOODS AK1712 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 4L type belte, 1.5625 tommers navdiameter.

På lager
Vare: AE6FJY Modell: AK1712Kryssreferanse: 5RHY3
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
221NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
4L, A eller AX Belte Pitch Dia.1.5 "
4LA eller A Belt Pitch Dia.1.5 "
Beltype4L
Bore Dia.1 / 2 "
BoringstypeKan bearbeides
Bore-til-størrelse Bore Dia.1 / 2 "
Foring påkrevdnone
Anleggsolid
Datodiameter1 1 / 2 "
Dimensjon E0.44 "
Dimensjon L0.94 "
Ansiktsbredde0.66 "
Passer til Shaft Dia.1 / 2 "
Nav Dia.1 9 / 16 "
BransjenummerAK1712
Treghet WR0 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.1.38 "
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
MaterialeCast Iron
Maks. RPM14290 RPM
Antall spor1
Utenfor Dia.1 3 / 4 "
Total lengde1.09375 "
Pitch Dia.1 3 / 4 "
Setteskrue inkludertJa
Vekt0.4 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnlegg4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.DatodiameterDimensjon EAnsiktsbreddePasser til Shaft Dia.Nav Dia.Pris
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiameter. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 2.5 tommers navdiam. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Væpne10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "1 230 NOK
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 2.5 tommers navdiam. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Væpne10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "1 230 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS AK1712 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 4L type belte, 1.5625 tommers navdiameter.
221NOK / enhet