TB WOODS 72XXH400 Registerreim tannhjul, støpejern, 10.5 tommers navdia., 4 tommers beltebredde | AK6DGH

TB WOODS 72XXH400 Registerreim tannhjul, støpejern, 10.5 tommers navdiameter, 4 tommers beltebredde

Vare: AK6DGH Modell: 72XXH400
36 596 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde4"
BoringstypeRask kobling foring
BushingM
Dimensjon E1.69 "
Dimensjon L6 3 / 4 "
Dimensjon M0.31 "
Ansiktsbredde4 3 / 4 "
Nav Dia.10.5 "
Navlengde5.19 "
Navplassering-0.22 "
Treghet WR172 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.26.31 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM880 RPM
Antall tenner72
Utenfor Dia.28.53 "
Tonehøyde1 1 / 4 "
Pitch Dia.28.648 "
RPM høy880RPM
Vekt224 kg

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 80XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4065NOK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4567NOK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6072NOK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7578NOK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10089NOK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-11093NOK
RFQ
TB WOODS 210L050 Registerreim tannhjul, neopren, 0.5 tommer beltebredde, 0.375 tommer stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56154NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 72XXH400 Registerreim tannhjul, støpejern, 10.5 tommers navdiameter, 4 tommers beltebredde
36 596 NOK / enhet