Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COOPER ATKINS 3270-05 Food Service Termometer Frityrkoker 50 Til 550 F | AE7CFA 5WX72

COOPER ATKINS 3270-05 Food Service Termometer Frityrkoker 50 til 550 F

På lager
Vare: AE7CFA Modell: 3270-05Kryssreferanse: 5WX72
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
467NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk matservicetermometer
Nøyaktighet+/- 1 grader F
Tilfellet MaterialRustfritt stål
Dialstørrelse2.5 "
Diameter1 / 4 "
ViseAnalog
MetalldetekterbarJa
Stamlengde15 "
StammaterialeRustfritt stål
Temp. Område50 Grader til 550 Grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)47.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetDialstørrelseDiameterStammaterialeTemp. OmrådePris
COOPER ATKINS 535-0-8 Food Service Termometer Rridge -20 Til 120 F | AC9YXG 3LPP8 535-0-8+/- 5 grader F1.5 "1.5 "Magnetisk rygg-20 grader til 120 grader81NOK
COOPER ATKINS 330 Termometer Glassrør Kjøle/fryseskap | AC9YYT 3LRC8 330-----40 grader til 120 grader69NOK
COOPER ATKINS 24HP Food Service Termometer Ovn 100 Til 600 F | AC9YYU 3LRD1 24HP+/- 25 grader F2"2"Rustfritt stål100 Grader til 600 Grader143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COOPER ATKINS 3270-05 Food Service Termometer Frityrkoker 50 til 550 F
467NOK / enhet