Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAYLOR 5566 Innendørs digitalt hygrometer -58 til 158 F | AD2AJR 3LYG4

TAYLOR 5566 innendørs digitalt hygrometer -58 til 158 F

På lager
Vare: AD2AJR Modell: 5566Kryssreferanse: 3LYG4
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
578NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt hygrometer
Batteritype(2) AAA
Tilfellet Materialpolystyren
Dybde5 / 8 "
Sifferstørrelse1 / 2 "
SkjermtypeLCD
Høyde2.5 "
Luftfuktighet+ /-5%
MonteringVegg eller skrivebord
Relativt fuktighetsområde20 å 95%
SkalafargeSvart
Temp. Nøyaktighet+/- 2 grader
Temp. Område-58 grader til 158 grader
Bredde5.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialDybdeHøydeMonteringRelativt fuktighetsområdeTemp. OmrådeBreddePris
TAYLOR 1732 Digital Hygrometer, innendørs, 14 til 122 grader. F | CD2YTJ 48TA32 1732Plast57 / 64 "3 1 / 16 "Pulten20 å 90%-10 grader til 50 grader2 25 / 64 "179NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAYLOR 5566 innendørs digitalt hygrometer -58 til 158 F
578NOK / enhet