Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAPECASE FTS-W dobbeltbelagt tape 1/2 tommer x 12 tommer - Pakke med 25 | AA6XXR 15D689

TAPECASE FTS-W dobbeltbelagt tape 1/2 tomme x 12 tommer - Pakke med 25

På lager
Vare: AA6XXR Modell: FTS-WKryssreferanse: 15D689
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
422NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsidig tape
AdhesiveAkryl
FARGEHvit
Lengde12 "
FôrfargeHvit
MaterialePolyetylenskum
Ytelse Temp.-20 grader til 212 grader F
Formrektangel
BåndfargeHvit
Strekkfasthet90 pund / tommer
Tykkelse67mil.
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGELengdeMaterialeYtelse Temp.FormStrekkfasthetTykkelsePris
TAPECASE FTS-W dobbeltbelagt tape 1/4 tommer x 12 tommer - Pakke med 25 | AA6XXT 15D690 FTS-W1 / 4 "Hvit12 "Polyetylenskum-20 grader til 212 grader Frektangel90 pund / tommer67mil.230NOK
TAPECASE FTS-W dobbeltbelagt tape 3/4 '' x 12 '' - pakke med 25 | AA6XXU 15D691 FTS-W3 / 4 "Hvit12 "Polyetylenskum-20 grader til 212 grader Frektangel90 pund / tommer67mil.646NOK
TAPECASE TC485 dobbeltbelagt tape 1 tommer x 49 fot | AA6XZU 15D738 TC4851"Gjennomsiktige49ft.Gummiharpiks32 grader til 105 grader FKontinuerlig rull43 pund / tommer16mil.578NOK
TAPECASE TC485 dobbeltbelagt tape 1 tommer x 32 fot | AA6XZV 15D739 TC4851"Gjennomsiktige32ft.Gummiharpiks32 grader til 105 grader FKontinuerlig rull43 pund / tommer32mil.624NOK
TAPECASE TC485 dobbeltbelagt tape 1/2 tommer x 49 fot | AA6XZW 15D740 TC4851 / 2 "Gjennomsiktige49ft.Gummiharpiks32 grader til 105 grader FKontinuerlig rull43 pund / tommer16mil.264NOK
TAPECASE TC485 dobbeltbelagt tape 1/2 tommer x 32 fot | AA6XZX 15D741 TC4851 / 2 "Gjennomsiktige32ft.Gummiharpiks32 grader til 105 grader FKontinuerlig rull43 pund / tommer32mil.317NOK
TAPECASE TC485 dobbeltbelagt tape 3/4 tommer x 49 fot | AA6XZY 15D742 TC4853 / 4 "Gjennomsiktige49ft.Gummiharpiks32 grader til 105 grader FKontinuerlig rull43 pund / tommer16mil.472NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAPECASE FTS-W dobbeltbelagt tape 1/2 tomme x 12 tommer - Pakke med 25
422NOK / enhet