Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAPCON 3189407V2 Betong/murskrue, stålanker, 1/4 tommers ankerdia., 1030 karbonstål, 100PK | CG8YYV 61DK04

TAPCON 3189407V2 Betong/murskrue, stålanker, 1/4 tommers ankerdia., 1030 karbonstål, 100PK

På lager
Vare: CG8YYV Modell: 3189407V2Kryssreferanse: 61DK04
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
839NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurskrue
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde2 3 / 4 "
AnkermaterialeStål
Borrstørrelse3 / 16 i
Kantavstand1 1/4 tommer
Festemaskin FinishBlue Climaseal
FinishBlue Climaseal
Klasse1030 Karbonstål
Head StyleFlat stjerne
MaterialeStål
Min. Innbygging1"
SkruetypeBetongankerskrue
Seismisk godkjentNei
Ultimate Shear (Lb.)1,440 kg
Ultimate Tension (lbs.)950 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.134
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnker Dia.AnkerlengdeKlasseSakMaterialeMin. InnbyggingUltimate Shear (Lb.)Ultimate Tension (lbs.)Pris
TAPCON 3169407V2 Flat Star Betong forankringsskrue, 3/16 tommer Dia., Stål, Blå Climaseal | CG8YYL 61DJ95 3169407V23 / 16 "1.25 "1022 CSBetongankerskrueStål1"860800 kg427NOK
RFQ
TAPCON 3171407V2 Flat Star Betong forankringsskrue, 3/16 tommer Dia., Stål, Blå Climaseal | CG8YYM 61DJ96 3171407V23 / 16 "1.75 "1023 KarbonstålBetongankerskrue1023 CS1"860800 kg470NOK
RFQ
TAPCON 3173407V2 Flat Star Betong forankringsskrue, 3/16 tommers diameter, 2 1/4 tommers lengde, stål | CG8YYN 61DJ97 3173407V23 / 16 "2 1 / 4 "1024 KarbonstålBetong / mur ankerskrue1024 Karbonstål1"860800 kg518NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAPCON 3189407V2 Betong/murskrue, stålanker, 1/4 tommers ankerdia., 1030 karbonstål, 100PK
839NOK /pakke