TANIS BRUSHES MB402896 Strip Brush 3/16w 96 Tommer Lengde Trim 4 Tommer - Pakke med 10 | AA8DEF 18A520

TANIS BRUSHES MB402896 Strip Brush 3/16w 96 Tommer Lengde Trim 4 Tommer - Pakke med 10

Vare: AA8DEF Modell: MB402896Kryssreferanse: 18A520
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 628 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip børste
backingRustfritt stål
Støttehøyde (inn.)7/32
Støttebredde (in.)3/16
BustfargeSvart
Fyll Type0.014 "krympet nylon
Total lengde96 "
Total trim (inn.)4
typenMetall bakside

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)244.09
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellbackingFyll TypeTotal lengdeTotal trim (inn.)Pris
TANIS BRUSHES MB440212 Strip Brush 3/16w 12 Tommer Lengde Trim 1 Tommer - Pakke med 10 | AA8CQF 18A218 MB440212Galvanisert stål0.008 "antistatisk rett nylon12 "11 630 NOK
TANIS BRUSHES MB440224 Strip Brush 3/16w 24 Tommer Lengde Trim 1 Tommer - Pakke med 10 | AA8CQG 18A219 MB440224Galvanisert stål0.008 "antistatisk rett nylon24 "13 259 NOK
TANIS BRUSHES MB440236 Strip Brush 3/16w 36 Tommer Lengde Trim 1 Tommer - Pakke med 10 | AA8CQH 18A220 MB440236Galvanisert stål0.008 "antistatisk rett nylon36 "14 889 NOK
TANIS BRUSHES MB440248 Strip Brush 3/16w 48 Tommer Lengde Trim 1 Tommer - Pakke med 10 | AA8CQJ 18A221 MB440248Galvanisert stål0.008 "antistatisk rett nylon48 "16 520 NOK
TANIS BRUSHES MB440260 Strip Brush 3/16w 60 Tommer Lengde Trim 1 Tommer - Pakke med 10 | AA8CQK 18A222 MB440260Galvanisert stål0.008 "antistatisk rett nylon60 "18 149 NOK
TANIS BRUSHES MB440272 Strip Brush 3/16w 72 Tommer Lengde Trim 1 Tommer - Pakke med 10 | AA8CQL 18A223 MB440272Galvanisert stål0.008 "antistatisk rett nylon72 "19 779 NOK
RFQ
TANIS BRUSHES MB440284 Strip Brush 3/16w 84 Tommer Lengde Trim 1 Tommer - Pakke med 10 | AA8CQM 18A224 MB440284Galvanisert stål0.008 "antistatisk rett nylon84 "111 408 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TANIS BRUSHES MB402896 Strip Brush 3/16w 96 Tommer Lengde Trim 4 Tommer - Pakke med 10
7 628 NOK / enhet