Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TANIS BRUSHES 05116 Tube Brush .008 Wire Tan 10 Inch Totallengde - Pakke med 12 | AD2BJH 3MHU4

TANIS BRUSHES 05116 Rørbørste .008 trådbrun 10 tommers totallengde - pakke med 12

På lager
Vare: AD2BJH Modell: 05116Kryssref: 3MHU4
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
778NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbørste
SyrebestandigNei
BustfargeTan
Bustemateriale0.008 ledning
Pensel Dia.13 / 16 "
Børstelengde3"
FargekodingssystemNei
Handle Lengde7"
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
HåndtakstypeTwisted Wire
Total lengde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)33.78
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.BørstelengdeHandle LengdeHåndteringsmaterialeTotal lengdePris
TANIS BRUSHES 05095 Tube Brush .008 Wire Tan 9 tommers totallengde - pakke med 12 | AD2BJE 3MHU1 0509511 / 16 "2.5 "6.5 "Karbonstål9"738NOK
TANIS BRUSHES 05147 Tube Brush .008 Wire Tan 10 Inch Totallengde - Pakke med 12 | AD2BJL 3MHU7 051471"3"7"Messing10 "820NOK
TANIS BRUSHES 05108 Tube Brush .008 Wire Tan 9 tommers totallengde - pakke med 12 | AD2BJP 3MHV1 051083 / 4 "2.5 "6.5 "Rustfritt stål9"775NOK
TANIS BRUSHES 05128 Tube Brush .008 Wire Tan 10 Inch Totallengde - Pakke med 12 | AD2BJQ 3MHV2 051287 / 8 "3"7"Rustfritt stål10 "842NOK
TANIS BRUSHES 05148 Tube Brush .008 Wire Tan 10 Inch Totallengde - Pakke med 12 | AD2BJR 3MHV3 051481"3"7"Rustfritt stål10 "869NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TANIS BRUSHES 05116 Rørbørste .008 trådbrun 10 tommers totallengde - pakke med 12
778NOK / enhet