Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TANIS BRUSHES 05095 Tube Brush .008 Wire Tan 9 tommers totallengde - pakke med 12 | AD2BJE 3MHU1

TANIS BRUSHES 05095 Rørbørste .008 trådbrun 9 tommers totallengde - pakke med 12

På lager
Vare: AD2BJE Modell: 05095Kryssref: 3MHU1
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
796NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbørste
SyrebestandigNei
BustfargeTan
Bustemateriale0.008 ledning
Pensel Dia.11 / 16 "
Børstelengde2.5 "
FargekodingssystemNei
Handle Lengde6.5 "
HåndteringsmaterialeKarbonstål
Total lengde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.BørstelengdeHandle LengdeHåndteringsmaterialeTotal lengdePris
TANIS BRUSHES 05116 Tube Brush .008 Wire Tan 10 Inch Totallengde - Pakke med 12 | AD2BJH 3MHU4 0511613 / 16 "3"7"Rustfritt stål10 "823NOK
TANIS BRUSHES 05147 Tube Brush .008 Wire Tan 10 Inch Totallengde - Pakke med 12 | AD2BJL 3MHU7 051471"3"7"Messing10 "904NOK
TANIS BRUSHES 05108 Tube Brush .008 Wire Tan 9 tommers totallengde - pakke med 12 | AD2BJP 3MHV1 051083 / 4 "2.5 "6.5 "Rustfritt stål9"891NOK
TANIS BRUSHES 05128 Tube Brush .008 Wire Tan 10 Inch Totallengde - Pakke med 12 | AD2BJQ 3MHV2 051287 / 8 "3"7"Rustfritt stål10 "909NOK
TANIS BRUSHES 05148 Tube Brush .008 Wire Tan 10 Inch Totallengde - Pakke med 12 | AD2BJR 3MHV3 051481"3"7"Rustfritt stål10 "938NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TANIS BRUSHES 05095 Rørbørste .008 trådbrun 9 tommers totallengde - pakke med 12
796NOK / enhet