Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TANIS BRUSHES 05148 Tube Brush .008 Wire Tan 10 Inch Totallengde - Pakke med 12 | AD2BJR 3MHV3

TANIS BRUSHES 05148 Rørbørste .008 trådbrun 10 tommers totallengde - pakke med 12

På lager
Vare: AD2BJR Modell: 05148Kryssref: 3MHV3
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
938NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbørste
SyrebestandigNei
BustfargeTan
Bustemateriale0.008 ledning
Pensel Dia.1"
Børstelengde3"
FargekodingssystemNei
Handle Lengde7"
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
HåndtakstypeTwisted Wire
Total lengde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0306
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.BørstelengdeHandle LengdeHåndteringsmaterialeTotal lengdePris
TANIS BRUSHES 05095 Tube Brush .008 Wire Tan 9 tommers totallengde - pakke med 12 | AD2BJE 3MHU1 0509511 / 16 "2.5 "6.5 "Karbonstål9"796NOK
TANIS BRUSHES 05116 Tube Brush .008 Wire Tan 10 Inch Totallengde - Pakke med 12 | AD2BJH 3MHU4 0511613 / 16 "3"7"Rustfritt stål10 "823NOK
TANIS BRUSHES 05147 Tube Brush .008 Wire Tan 10 Inch Totallengde - Pakke med 12 | AD2BJL 3MHU7 051471"3"7"Messing10 "904NOK
TANIS BRUSHES 05108 Tube Brush .008 Wire Tan 9 tommers totallengde - pakke med 12 | AD2BJP 3MHV1 051083 / 4 "2.5 "6.5 "Rustfritt stål9"891NOK
TANIS BRUSHES 05128 Tube Brush .008 Wire Tan 10 Inch Totallengde - Pakke med 12 | AD2BJQ 3MHV2 051287 / 8 "3"7"Rustfritt stål10 "909NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TANIS BRUSHES 05148 Rørbørste .008 trådbrun 10 tommers totallengde - pakke med 12
938NOK / enhet