Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TACO IFSW2BR-1 strømningsbryter 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYV 29YM41

TACO IFSW2BR-1 Flow Switch 3.5 - 600 Fpm Spdt

På lager
Vare: AF9EYV Modell: IFSW2BR-1Kryssreferanse: 29YM41
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
4 266 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryter
Body MaterialMessing
SamsvarUL, CSA, CE
Tilkoblingsstørrelse1"
Kontaktvurdering15A ved 125/250 VAC
StrømningshastighetStrømningsøkning 4.5 til 9.5 gpm, strømningsreduksjon 3.5 til 7 gpm
Hz60
MaterialeMessing, rustfritt stål, EPDM, fluorsilikon
Maks. Omgivelsestemp.176 Degrees
Maks. Flyt GPM1500
Maks. Væsketemp.250 Degrees
Maks. HP1 / 8 til 1 / 4
Maks. Press250 psi
Min. Omgivelsestemp.32 Degrees
Min. Strømningshastighet4.5 GPM
Min. Væsketemp.32 Degrees
Driftshastighetsområde (FPM)3.5 til 600
Fase1
BryterkapslingNEMA 4
Bytt Type(2) SPDT
typenIndustriell
Spenning24/125/250
Fuktede materialerMessing, rustfritt stål, EPDM, fluorsilikon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.098
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode9032896060

Produktdetaljer:

    • Maks. Driftshastighet (FPM) (600)

Produktvarianter

ProduktModellKontaktvurderingMaks. Omgivelsestemp.Maks. HPBytt TypePris
TACO IFSH1BR-1 strømningsbryter 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYR 29YM38 IFSH1BR-122A ved 125/250 VAC176 Degrees1/2 til 1SPDT3 809 NOK
TACO IFSWSBR-1 strømningsbryter 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYU 29YM40 IFSWSBR-110A ved 125/250 VAC151 Degrees1/3SPDT4 085 NOK
TACO IFS01BF-1 Strømbryter 3.5 - 600 Spdt | AF9FCZ 29YM30 IFS01BF-115A ved 125/250 VAC176 Degrees1 / 8 til 1 / 4SPDT2 757 NOK
TACO IFS02BF-1 Strømbryter 3.5 - 600 (2) Spdt | AF9FDA 29YM31 IFS02BF-115A ved 125/250 VAC176 Degrees1 / 8 til 1 / 4(2) SPDT4 642 NOK
TACO IFSH1BF-1 strømningsbryter 3.5 - 600 Spdt | AF9FDB 29YM32 IFSH1BF-122A ved 125/250 VAC176 Degrees1/2 til 1SPDT3 388 NOK
TACO IFSH2BF-1 strømningsbryter 3.5 - 600 (2) Spdt | AF9FDC 29YM33 IFSH2BF-122A ved 125/250 VAC176 Degrees1/2 til 1(2) SPDT3 898 NOK
TACO IFSWSBF-1 strømningsbryter 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9FDD ​​29YM34 IFSWSBF-110A ved 125/250151 Degrees1/3SPDT3 511 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TACO IFSW2BR-1 Flow Switch 3.5 - 600 Fpm Spdt
4 266 NOK / enhet