TACO Strømbryter 3.5 - 600 Spdt


filtre
Body Material: Messing , Samsvar: UL, CSA, CE , Tilkoblingsstørrelse: 1" , Strømningshastighet: Strømningsøkning 4.5 til 9.5 gpm, strømningsreduksjon 3.5 til 7 gpm , Hz: 60 , Materiale: Messing, rustfritt stål, EPDM, fluorsilikon , Maks. Væsketemperatur: 250 Degrees , Maks. Press: 250 psi , Fase: 1 , Spenning: 24/125/250 , fuktede materialer: Messing, rustfritt stål, EPDM, fluorsilikon
StilModellKontaktvurderingMaks. Omgivelsestemp.Maks. HPBytt TypePris (eks. mva)
A
IFSWSBF-1
10A ved 125/250151 Degrees1/3SPDT3 544 NOK
B
IFSWSBR-1
10A ved 125/250 VAC151 Degrees1/3SPDT4 027 NOK
C
IFSW2BR-1
15A ved 125/250 VAC176 Degrees1 / 8 til 1 / 4(2) SPDT4 139 NOK
D
IFSW2BF-1
15A ved 125/250 VAC176 Degrees1 / 8 til 1 / 4(2) SPDT5 444 NOK
E
IFS01BF-1
15A ved 125/250 VAC176 Degrees1 / 8 til 1 / 4SPDT2 823 NOK
F
IFS02BF-1
15A ved 125/250 VAC176 Degrees1 / 8 til 1 / 4(2) SPDT4 779 NOK
G
IFS01BR-1
15A ved 125/250 VAC176 Degrees1 / 8 til 1 / 4SPDT3 912 NOK
H
IFSH2BF-1
22A ved 125/250 VAC176 Degrees1/2 til 1(2) SPDT3 898 NOK
I
IFSH1BR-1
22A ved 125/250 VAC176 Degrees1/2 til 1SPDT3 566 NOK
J
IFSH1BF-1
22A ved 125/250 VAC176 Degrees1/2 til 1SPDT3 305 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?