Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SYSTEM SENSOR D4P120 Fotoelektrisk strømkort | AC6QWC 35Z776

SYSTEM SENSOR D4P120 fotoelektrisk kraftkort

På lager
Vare: AC6QWC Modell: D4P120Kryssreferanse: 35Z776
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
1 843 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk kraftkort
Lufthastighet100 til 4000 FPM
AlarmstrømMaks 65mA @ 24VDC / Maks 135mA RMS @ 24VAC / Maks 35mA RMS @ 120VAC
Omgivelsestemp. Område-4 til 158 F
Dybde2-1 / 2 "
Høyde5"
Fuktighetsområde0 til 95% RF
Lengde7.75 "
Antall påkrevd1
Standbytilstand (mA)Maks 21mA @ 24VDC / Maks 65mA RMS @ 24VAC / Maks 20mA RMS @ 120VAC
typenSmoke Detector
Spenning24/120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536507000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Alarm Aux. Kontakt @ 250V (10A)
    • Alarm Aux. Kontakt @ 30VDC (10A)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SYSTEM SENSOR D4P120 fotoelektrisk kraftkort
1 843 NOK / enhet