Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SYMMONS T-29A ventilskive for | AF8CXY 24VL45

SYMMONS T-29A Valve Dial For

På lager
Vare: AF8CXY Modell: T-29AKryssreferanse: 24VL45

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilring
FinishChrome
For bruk med Grainger-varenummer24 18VLXNUMX
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
MaterialeMetal
Størrelse1-19 / 64 "x 6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8481805060

Produktvarianter

ProduktModellPris
SYMMONS T-64 ventilskive | AH2CHY 24VL05 T-64182NOK
SYMMONS T-29B ventilskive | AH2CJB 24VL10 T-29B201NOK
SYMMONS T-29C ventilskive | AH2CJC 24VL11 T-29C179NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SYMMONS T-29A Valve Dial For
141NOK / enhet