Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SURION GPS2BHAT manuell motorstarter Iec 35 til 50a 600v | AE7UTH 6AMH6

SURION GPS2BHAT Manuell motorstarter Iec 35 Til 50a 600v

På lager
Vare: AE7UTH Modell: GPS2BHATKryssreferanse: 6AMH6
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
5 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell motorstarter
Forsterker AC35 til 50
Dybde4.39 "
VedleggstypeÅpen
Høyde4.72 "
HP @ 1 fase - 120V3
HP @ 1 fase - 230V10
HP @ 3 fase - 200V15
HP @ 3 fase - 208V15
HP @ 3 fase - 230V15
HP @ 3 fase - 240V15
HP @ 3-fase - 460-575V30/40
HP @ 3 fase - 460V30
HP @ 3 fase - 480V30
HP @ 3 fase - 575V40
Maks. Spenning600 VAC
Antall poler3
operatør55mm dreieknott
Innstilling for overbelastningsreléforsterker35 til 50A
Pilot lysNei
FølsomhetNei
StarttypeIEC-stil
Bredde2.16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536504000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Individuell, gruppe eller kombinasjon 2 installasjon, med eller uten C-2000 kontaktorer eller minikontaktorer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SURION GPS2BHAT Manuell motorstarter Iec 35 Til 50a 600v
5 092 NOK / enhet